| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO012131 Herst.-Nr.: 153465 EAN/GTIN: 4052568011420 |
| | |
|
| | |
| H-QS-10 H-QS-10 (153465) Rückschlagventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | Rückschlagfunktion | Pneumatischer Anschluss 1: | QS-10 | Pneumatischer Anschluss 2: | QS-10 | Befestigungsart: | Leitungseinbau | Betriebsdruck: | -1 bis 10 BAR | Umgebungstemperatur: | 0 bis 60 GC | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium eloxiert | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Produktgewicht: | 63,0 G | 0,065 KG | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Normalnenndurchfluss: | 1.480 L/MIN | Min. Differenzdruck öffnen: | 0,1 BAR | Min. Differenzdruck schließen: | 0,2 BAR | Farbe Gehäuse: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluft-Steckverbinder, Druckluftsteckverbinder, Pneumatik-Steckverbinder, Pneumatik Rückschlagventil, Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, H-QS-10, Festo-Originalteile, Originalteile, Rückschlagventile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,81* | € 54,36* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 41,84* | € 54,43* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,88* | € 66,11* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 60,98* | € 80,19* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 71,41* | € 90,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|