Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-3-1/4-B H-3-1/4-B (8987) Handhebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-3-1/4-B H-3-1/4-B (8987) Handhebelventil
H-3-1/4-B H-3-1/4-B (8987) Handhebelventil
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012122
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8987
EAN/GTIN:
     4052568111304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
Handhebel Ventil
Ventilhandhebel
H-3-1/4-B H-3-1/4-B (8987) Handhebelventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 bistabil
Normalnenndurchfluss:
600 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Nennweite:
7 MM
Steuerart:
direkt
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Betätigungsmoment:
0,5 NM
Produktgewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, wege schieberventil, H-3-1/4-B, Festo-Originalteile, Fußventile, Handhebelventile, Originalteile, RollenhebelVentile, Stößelventile, Tasthebelventile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 161,80*
€ 189,34*
Lager 955
193
€ 5,90*
ab € 163,27*
€ 190,15*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,17*
€ 192,65*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,28*
€ 199,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,15*
€ 226,2785
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,18*
€ 225,1242
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,91*
€ 218,8529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,32*
€ 214,5808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,27*
€ 194,2913
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.