Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-1/8-A/I H-1/8-A/I (3324) Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012119
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3324
EAN/GTIN:
     4052568000387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
H-1/8-A/I H-1/8-A/I (3324) Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsdruck:
0,4 bis 8 BAR
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
21,0 G | 0,022 KG
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Normalnenndurchfluss:
280 L/MIN
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil messing, H-1/8-A/I, Festo-Originalteile, Originalteile, Rückschlagventile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,14*
€ 31,81*
6 Tage
13
€ 4,30*
ab € 23,60*
€ 31,85*
Lager 955
110
€ 8,90*
ab € 24,59*
€ 32,69*
€ 8,95*
ab € 28,81*
€ 38,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 33,60*
€ 43,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,9011
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,5441
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,9495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,2954
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 33,9983
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.