Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLO-M3-QS-3 GRLO-M3-QS-3 (175042) Drosselventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011863
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     175042
EAN/GTIN:
     4052568037666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
GRLO-M3-QS-3 GRLO-M3-QS-3 (175042) Drosselventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Drossel-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1:
M3
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-3
Einstellelement:
Schlitzschraube
Befestigungsart:
einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
41 L/MIN
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Einbaulage:
beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar:
95 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Max. Anziehdrehmoment:
0,3 NM
Produktgewicht:
7 G
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
Messing
Werkstoff Schwenkanschluss:
Zink-Druckguss
Werkstoff Lösering:
POM
Gewicht:
0,0083 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,96*
€ 22,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,72*
€ 22,95*
Lager 955
249
€ 8,90*
ab € 17,84*
€ 23,92*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,4648
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,1673
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.