Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR-QS-8 GR-QS-8 (193970) Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GR-QS-8 GR-QS-8 (193970) Drossel-Rückschlagventil
GR-QS-8 GR-QS-8 (193970) Drossel-Rückschlagventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011767
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193970
EAN/GTIN:
     4052568080570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
GR-QS-8 GR-QS-8 (193970) Drossel-Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-8
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-8
Einstellelement:
Rändelschraube
Befestigungsart:
Fronttafeleinbau, mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör, wahlweise:
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
265,0 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
500 L/MIN
Betriebsdruck:
0,2 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Einbaulage:
beliebig
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
23,0 G | 0,024 KG
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Lösering:
POM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,77*
€ 25,47*
Lager 955
527
€ 8,90*
ab € 20,65*
€ 27,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,10*
€ 27,99*
€ 8,95*
ab € 25,05*
€ 34,06*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 30,05*
€ 39,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,249
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,9519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,5001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1442663
ab € 6,607*
Ähnlich
RS Pro
1761890
ab € 200,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.