Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPA1-FB-AP-4-1 VMPA1-FB-AP-4-1 (533352) Anschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011692
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     533352
EAN/GTIN:
     4052568086459
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
VMPA1-FB-AP-4-1 VMPA1-FB-AP-4-1 (533352) Anschlussplatte
Weitere Informationen:
Produktgewicht:
185,0 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Breite:
42,0 MM
Länge:
107,3 MM
Rastermaß:
10,5 MM
Max. Anzahl der Ventilplätze:
4
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Steuerdruck:
3 bis 8 BAR
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Pneumatischer Anschluss 2:
M7
Pneumatischer Anschluss 4:
M7
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, VMPA1-FB-AP-4-1, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,95*
€ 32,91*
Lager 955
422
€ 8,90*
ab € 25,07*
€ 32,95*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,93*
€ 33,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,2105
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,6393
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,6639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,4501
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,3672
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.