| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70032047 Herst.-Nr.: 533352 EAN/GTIN: 4052568086459 |
| | |
|
| | |
| Anschlussplatte VMPA1-FB-AP-4-1 für Ventilinsel MPA-S. Breite=42 mm, Länge=107,3 mm, Rastermaß=10,5 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Max. Anzahl Ventilplätze: | 4 | Pneumatischer Anschluss 2: | M7 | Pneumatischer Anschluss 4: | M7 | Typ-Kurzzeichen: | VPMA1 | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 24,93* | € 32,93* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 24,97* | € 32,97* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,86* | € 33,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|