Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPA-KMS2-24-2,5-PUR VMPA-KMS2-24-2,5-PUR (533501) Anschlussleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011677
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     533501
EAN/GTIN:
     4052568167479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
festo anschlussleitung
VMPA-KMS2-24-2,5-PUR VMPA-KMS2-24-2,5-PUR (533501) Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Produktgewicht:
411 G
Elektrischer Anschluss:
Kabel mit Stecker
Kabellänge:
2,5 M
Min. Kabel-Biegeradius:
38,5 MM
Kabeldurchmesser:
10,8 MM
Kabelaufbau:
25x0,25
Schutzart:
IP65nach IEC 60529
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-40 bis 70 GC
Werkstoff Kabelmantel:
PUR
Gewicht:
0,43 KG
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, VMPA-KMS2-24-2,5-PUR, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 71,26*
€ 91,15*
Lager 955
17
€ 5,90*
ab € 71,34*
€ 91,25*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,75*
€ 92,50*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,25*
€ 108,5875
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,21*
€ 107,3499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,29*
€ 101,4951
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,43*
€ 96,9017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,34*
€ 84,8946
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.