| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70307938 Herst.-Nr.: 533501 EAN/GTIN: 4052568167479 |
| | |
|
| | |
| Anschlussleitung VMPA-KMS2-24-2,5-PUR Dose Sub-D (Haube für MPA-S); gewinkelt; 25-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); Standard; 2,5 m; 0,25 mm²; offenes Ende; 25-polig/-adrig; IP65 Weitere Informationen: | | Elektrischer Anschluss: | Kabel mit Stecker | Kabelaufbau: | 25 x 0,25 mm² | Schutzart: | nach IEC 60529 | Werkstoff Kabelmantel: | PUR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 71,17* | € 91,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,25* | € 91,44* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 70,65* | € 92,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|