Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-8DE CPX-8DE (195750) Eingangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011214
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     195750
EAN/GTIN:
     4052568015312
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPX-8DE
Festo-Originalteile
Originalteile
Steuerblöcke
CPX-8DE CPX-8DE (195750) Eingangsmodul
Weitere Informationen:
Abmessungen B x L x H:
50 mm x 107 mm x 50 mm, (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik)
Diagnose:
Kurzschluss/Überlast pro Kanal
Parametrierung:
Eingangsentprellzeit, Signalverlängerungszeit, Überwachung Modul, Verhalten nach Kurzschluss
LED Anzeigen:
1 Sammeldiagnose, 8 Kanalstatus
Betriebsspannungsbereich DC:
18 bis 30 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung:
Typ. 15 mA
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus:
nein
Potenzialtrennung Kanal - Kanal:
nein
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
(im eingebauten Zustand), 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
Abhängig vom Anschlussblock
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Werkstoff Gehäuse:
PC, PA-verstärkt
Anzahl Eingänge:
8
Eingangsentprellzeit:
3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrierbar)
Absicherung (Kurzschluss):
interne elektronische Sicherung pro Modul
Max. Summenstrom Eingänge pro Modul:
1,0 A
Schaltpegel:
Signal 0: <= 5 V, Signal 1: >= 11 V
Kennlinie Eingänge:
IEC1131-T2
Schaltlogik Eingänge:
PNP (plusschaltend)
Produktgewicht:
0,105 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
102
€ 5,90*
ab € 68,85*
€ 85,69*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,32*
€ 92,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,22*
€ 93,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,69*
€ 101,9711
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,66*
€ 100,7454
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,14*
€ 96,5566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,57*
€ 92,3083
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,85*
€ 81,9315
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.