|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214K-4052568015312 Herst.-Nr.: 195750 EAN/GTIN: 4052568015312 |
| |
|
|  |  |
 | Eingangsmodul CPX-8DE für modulares elektrisches Terminal CPX, 8 digitale Eingänge. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Anzahl Eingänge=8, Diagnose=Kurzschluss/Überlast pro Kanal, Parametrierung=(* Eingangsentprellzeit, * Signalverlängerungszeit, * Verhalten nach Kurzschluss, * Überwachung Modul), LED Anzeigen=(* 1 Sammeldiagnose, * 8 Kanalstatus) Weitere Informationen:  |  | Typ-Kurzzeichen: | CPX | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | (im eingebauten Zustand) | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | PC | Schutzart: | abhängig vom Anschlussblock | Lagertemperatur: | ;; GC | Betriebsspannungsbereich DC: | ;; V | Nennbetriebsspannung DC: | |V | Abmessungen B x L x H: | (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik) | 50 mm x 107 mm x 50 mm | Parametrierung: | Eingangsentprellzeit | Signalverlängerungszeit | Verhalten nach Kurzschluss | Überwachung Modul | Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung: | Typ. 15 mA | Diagnose: | Kurzschluss/Überlast pro Kanal | LED Anzeigen: | 1 Sammeldiagnose | 8 Kanalstatus | Eingangsentprellzeit: | 3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrierbar) | Absicherung Kurzschluss: | interne elektronische Sicherung pro Modul | Max. Summenstrom Eingänge pro Modul: | |A | Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus: | nein | Potenzialtrennung Kanal - Kanal: | nein | Schaltpegel: | Signal 0: <= 5 V | Signal 1: >= 11 V | Kennlinie Eingänge: | IEC1131-T2 | Schaltlogik Eingänge: | PNP (plusschaltend) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 68,85* | € 85,69* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | € 4,30* | ab € 73,32* | € 92,90* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 75,22* | € 93,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|