Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-8DE Eingangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPX-8DE Eingangsmodul
Bild für CPX-8DE Eingangsmodul
Herstellerlogo für CPX-8DE Eingangsmodul
Artikel-Nr.:
     4065-70310712
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     195750
EAN/GTIN:
     4052568015312
Datenblatt DE für CPX-8DE Eingangsmodul
Suchbegriffe:
CPX-8DE|Eingangsmodul
Eingangsmodul CPX-8DE für modulares elektrisches Terminal CPX, 8 digitale Eingänge. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Anzahl Eingänge=8, Diagnose=Kurzschluss/Überlast pro Kanal, Parametrierung=(* Eingangsentprellzeit, * Signalverlängerungszeit, * Verhalten nach Kurzschluss, * Überwachung Modul), LED Anzeigen=(* 1 Sammeldiagnose, * 8 Kanalstatus)ng=(* Eingangsentprellzeit, * Signalverlängerungszeit, * Verhalten nach Kurzschluss, * Überwachung Modul), LED Anzeigen=(* 1 Sammeldiagnose, * 8 Kanalstatus)
Weitere Informationen:
Absicherung (Kurzschluss):
interne elektronische Sicherung pro Modul
Diagnose:
Kurzschluss/Überlast pro Kanal
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 15 mA
Eingangsentprellzeit:
3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrierbar)
Kennlinie Eingänge:
IEC1131-T2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
(im eingebauten Zustand)
LED Anzeigen:
8 Kanalstatus
Parametrierung:
Überwachung Modul
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus:
nein
Potenzialtrennung Kanal - Kanal:
nein
Schaltlogik Eingänge:
PNP (plusschaltend)
Schaltpegel:
Signal 1: >= 11 V
Schutzart:
abhängig vom Anschlussblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
€ 5,90*
ab € 68,59*
€ 86,42*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,32*
€ 93,66*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,00*
€ 94,29*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.