| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO010017 Herst.-Nr.: 196887 EAN/GTIN: 4052568159771 |
| | |
|
| | |
| CPE14-M1BH-3GL-QS-6 CPE14-M1BH-3GL-QS-6 (196887) Magnetventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | 3/2 geschlossen monostabil | Betätigungsart: | elektrisch | Baubreite: | 14 MM | Normalnenndurchfluss: | 510 L/MIN | Betriebsdruck: | 2,5 bis 8 BAR | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Rückstellart: | pneumatische Feder | Zulassung: | c UL us - Recognized (OL) | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Schutzart: | IP65, mit Steckdose, nach IEC 60529 | Nennweite: | 6 MM | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Handhilfsbetätigung: | mit Zubehör rastend, tastend | Steuerart: | vorgesteuert | Steuerluftversorgung: | intern | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Ventilplatz-Kennzeichnung: | Schildträger | Überdeckung: | positive Überdeckung | Schaltzeit aus: | 27 MS | Schaltzeit ein: | 16 MS | Einschaltdauer: | 100 % mit Haltestromabsenkung | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | 1.200 MIKROS | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal: | 900 MIKROS | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 1,28 W | Zulässige Spannungsschwankungen: | -15 % / +10 % | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Mediumstemperatur: | -5 bis 50 GC | Umgebungstemperatur: | -5 bis 50 GC | Elektrischer Anschluss: | 2-polig | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Anschluss Steuerabluft 82: | M3 | Anschluss Steuerluft 12: | M3 | Pneumatischer Anschluss 1: | QS-6 | Pneumatischer Anschluss 2: | QS-6 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/8 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Produktgewicht: | 0,09 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil festo, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, CPE14-M1BH-3GL-QS-6, Festo-Originalteile, Magnetventile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 91,52* | € 114,74* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,32* | € 125,57* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 107,00* | € 128,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,52* | € 156,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 131,08* | € 156,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|