Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE10-M1BH-3GLS-M7 CPE10-M1BH-3GLS-M7 (196916) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009957
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     196916
EAN/GTIN:
     4052568160036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
CPE10-M1BH-3GLS-M7 CPE10-M1BH-3GLS-M7 (196916) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
10 MM
Normalnenndurchfluss:
400 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
pneumatische Feder
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Schutzart:
IP65, mit Steckdose, nach IEC 60529
Nennweite:
4 MM
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
mit Zubehör rastend, tastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Ventilplatz-Kennzeichnung:
Schildträger
Überdeckung:
positive Überdeckung
Schaltzeit aus:
14 MS
Schaltzeit ein:
14 MS
Einschaltdauer:
100 % mit Haltestromabsenkung
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
1.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
900 MIKROS
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,28 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
-15 % / +10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
40 G | 0,044 KG
Elektrischer Anschluss:
2-polig
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerabluft 82:
M3
Anschluss Steuerluft 12:
M3
Pneumatischer Anschluss 1:
M7
Pneumatischer Anschluss 2:
M7
Pneumatischer Anschluss 3:
M7
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Steuerdruck:
2,5 bis 8 BAR
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,27*
€ 108,64*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,01*
€ 119,56*
Lager 955
24
€ 5,90*
ab € 100,90*
€ 122,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 124,13*
€ 148,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,45*
€ 145,7155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,02*
€ 144,0138
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,12*
€ 136,9928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,34*
€ 134,8746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,90*
€ 120,071
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.