Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMEB-2-230-5 KMEB-2-230-5 (174847) Steckdosenleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMEB-2-230-5 KMEB-2-230-5 (174847) Steckdosenleitung
KMEB-2-230-5 KMEB-2-230-5 (174847) Steckdosenleitung
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009425
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     174847
EAN/GTIN:
     4052568037611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Verbindungsleitung für Ventile
KMEB-2-230-5 KMEB-2-230-5 (174847) Steckdosenleitung
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
400 G
Elektrischer Anschluss:
4-poligDose gewinkeltAnschlussbild Form C nach EN 175301-803
Schutzleiteranschluss:
vorhanden
Kabellänge:
5,0 M
Kabeldurchmesser:
6,2 MM
Kabelaufbau:
3x0,75
Schutzart:
IP65nach IEC 60529
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-RL
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Gehäuse:
PAPOM
Werkstoff Steckkontakte:
Bronze
Nennbetriebsspannung AC:
230 V
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,28 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,30*
€ 21,54*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,98*
€ 21,57*
Lager 955
7
€ 8,90*
ab € 16,86*
€ 22,17*
€ 8,95*
ab € 19,63*
€ 26,50*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,3823
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,2165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,3478
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.