| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031049 Herst.-Nr.: KMEB-2-230-5 EAN/GTIN: 4052568037611 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Steckverbinder Serie = KMEB-2-230-5 Steckertyp = DIN Länge = 5m
Die Steckbuchse von Festo mit Kabel ist vormontiert und wird für MEBH-, MOEBH-Ventil und N2-Magnet verwendet. Seine Montage auf einem Magnetventil mit M2.5-Zentralschraube. Die Kabellänge beträgt 5 mmSchutzart IP65 Umgebungstemperatur: -20 bis 80 °C. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Steckverbinder | Serie: | KMEB-2-230-5 | Steckertyp: | DIN | Länge: | 5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungsleitungen für Ventile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, verbindungsleitung für ventile festo, verbindungsleitung für ventile, wege-ventile 24v, 2031049, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, KMEB22305, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,40* | € 21,67* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,07* | € 21,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 16,83* | € 22,30* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,58* | € 26,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|