Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMH-S1-HGPP16 SMH-S1-HGPP16 (189041) Positionssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009255
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189041
EAN/GTIN:
     4052568149727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber
SMH-S1-HGPP16 SMH-S1-HGPP16 (189041) Positionssensor
Weitere Informationen:
Bauform:
für Greifer
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip:
magnetisch Hall
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Verpolungsschutz:
nein
Elektrischer Anschluss:
M8x1, 4-polig, Kabel mit Stecker
Kabellänge:
0,5 M
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Befestigungsart:
geschraubt an Greifer
Produktgewicht:
20 G | 0,023 KG
Werkstoff Gehäuse:
PA
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: SMH-S1-HGPP16, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,14*
€ 125,66*
Lager 955
14
€ 5,90*
ab € 102,58*
€ 125,80*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,06*
€ 132,07*
Frei Haus
ab € 111,23*
€ 136,72*
Frei Haus
ab € 115,93*
€ 142,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,80*
€ 149,702
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,64*
€ 149,5116
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,41*
€ 138,5279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,58*
€ 122,0702
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.