Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGP-16-A-B-SSK HGP-16-A-B-SSK (539636) Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008814
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     539636
EAN/GTIN:
     4052568177829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
HGP-16-A-B-SSK HGP-16-A-B-SSK (539636) Parallelgreifer
Weitere Informationen:
Baugröße:
16
Hub pro Greifbacken:
5,0 MM
Max. Austauschgenauigkeit:
0,2 MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
< 0,04 mm MM
Anzahl Greifbacken:
2
Einbaulage:
beliebig
Greiferfunktion:
Parallel
Konstruktiver Aufbau:
Hebel
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen:
140 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen:
160 N
Betriebsdruck:
2 bis 8 BAR
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
4 HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
44 MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
60 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP54
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar öffnen:
70 N
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar schließen:
80 N
Massenträgheitsmoment:
0,470 KG/CM2
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
90 N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
3,3 NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
3,3 NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
3,3 NM
Max. Masse pro externem Greiffinger:
40 G
Produktgewicht:
197 G
Befestigungsart:
Innengewinde und Zentrierhülsemit Durchgangsbohrung und Zent
Pneumatischer Anschluss:
M3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Abdeckkappe:
TPV
Werkstoff Gehäuse:
Aluminiumharteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallel greifer, 2-finger parallelgreifer, HGP-16-A-B-SSK, Festo-Originalteile, Originalteile, YSLZ1Dummy1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 379,89*
€ 438,62*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,23*
€ 521,25*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,63*
€ 538,66*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,62*
€ 521,9578
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,35*
€ 520,4465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,08*
€ 485,6152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,83*
€ 473,4177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,89*
€ 452,0691
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.