Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLSM-6-L FLSM-6-L (188523) Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007204
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188523
EAN/GTIN:
     4052568149666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLSM-6-L
Festo-Originalteile
Originalteile
FLSM-6-L FLSM-6-L (188523) Freilauf
Weitere Informationen:
Baugröße:
6
Drehrichtung:
Linkslauf
Einbaulage:
beliebig
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
0,15 NM
Produktgewicht:
100 G
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Hülse:
Stahl
Werkstoff Welle:
Stahl
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Gewicht:
0,27 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 173,26*
€ 203,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,92*
€ 223,44*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,96*
€ 223,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,98*
€ 242,7362
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,82*
€ 238,9758
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,96*
€ 232,0024
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,48*
€ 221,9112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,26*
€ 206,1794
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.