Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLSM-6-L Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FLSM-6-L Freilauf
Bild für FLSM-6-L Freilauf
Herstellerlogo für FLSM-6-L Freilauf
Artikel-Nr.:
     4065-70312452
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188523
EAN/GTIN:
     4052568149666
Datenblatt DE für FLSM-6-L Freilauf
Suchbegriffe:
FLSM-6-L|Freilauf
Freilauf FLSM-6-L für Schwenkantrieb DSM. Baugröße=6, Drehrichtung=Linkslauf, Einbaulage=beliebig, Umgebungstemperatur=0 - 60 °C, Theoretisches Drehmoment bei 6 bar=0,15 Nm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
Linkslauf
Einbaulage:
beliebig
Typ-Kurzzeichen:
FLSM
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Hülse:
Stahl
Werkstoff Welle:
Stahl
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 172,98*
€ 205,78*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,41*
€ 224,95*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,40*
€ 225,46*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,95*
€ 267,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,26*
€ 244,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,41*
€ 227,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.