Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLSM-6-L Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568149666
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188523
EAN/GTIN:
     4052568149666
Suchbegriffe:
FLSM-6-L
Freilauf
Freilauf FLSM-6-L für Schwenkantrieb DSM. Baugröße=6, Drehrichtung=Linkslauf, Einbaulage=beliebig, Umgebungstemperatur=0 - 60 °C, Theoretisches Drehmoment bei 6 bar=0,15 Nm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FLSM
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Baugröße:
6
Produktgewicht:
|G
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
|NM
Drehrichtung:
Linkslauf
Werkstoff Hülse:
Stahl
Werkstoff Welle:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 187,74*
€ 203,99*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,56*
€ 223,21*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,10*
€ 223,71*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,71*
€ 266,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,43*
€ 256,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 201,10*
€ 239,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.