Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV-25-4 EV-25-4 (150684) Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EV-25-4 EV-25-4 (150684) Spannmodul
EV-25-4 EV-25-4 (150684) Spannmodul
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007157
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150684
EAN/GTIN:
     4052568069803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
EV-25-4 EV-25-4 (150684) Spannmodul
Weitere Informationen:
Hub:
4 MM
Spannfläche:
Ø 25
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
einfachwirkend
Betriebsdruck:
<= 6 bar BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 40 GC
Produktgewicht:
24 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss:
M3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran:
TPE-U(PU)
Gewicht:
0,025 KG
Weitere Suchbegriffe: Spannmodul EV, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, EV-25-4, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
316
€ 8,90*
ab € 33,55*
€ 44,28*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,20*
€ 48,47*
€ 8,95*
ab € 47,51*
€ 63,16*
€ 4,00*
ab € 55,18*
€ 70,65*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,6932
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,66*
€ 51,9554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,7662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,4334
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67*
€ 46,0173
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,9245
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.