Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Spannmodul 150684 EV-25-4 Gehäusematerial: Aluminium Druckguss Hublänge: 4mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C728652
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150684
EAN/GTIN:
     4052568069803
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Spannmodul EV-25-4 mit Rückstellfunktion. Hub=4 mm, Spannfläche=Ø 25, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=einfachwirkend, Betriebsdruck Mpa=<= 0,6 MPa
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
24 g
Kategorie:
Spannmodul
Druckluft-Anschluss:
M3
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
150684
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gehäusematerial:
Aluminium Druckguss
Hublänge:
4 mm
Umgebungstemperatur:
-10 bis +60 °C
Produkt-Art:
Spannmodul
Weitere Suchbegriffe: Spannmodul EV, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, FESTO, EV-25-4, Pneumatikzylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
585
€ 8,90*
ab € 33,48*
€ 43,27*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,33*
€ 47,66*
€ 8,95*
ab € 47,57*
€ 62,00*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 53,02*
€ 66,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,12*
€ 69,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.