Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-385-230 EB-385-230 (193791) Balgzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO006966
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193791
EAN/GTIN:
     4052568153403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
EB-385-230 EB-385-230 (193791) Balgzylinder
Weitere Informationen:
Baugröße:
385
Erforderlicher Einbau-Durchmesser:
400 MM
Hub:
230 MM
Max. Höhe ausgefahren:
310 MM
Max. Kippwinkel:
20 DEG
Max. Versatz:
20 MM
Min. Einbauhöhe:
77 MM
Funktionsweise:
einfachwirkend
Betriebsdruck:
0 bis 8 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 70 GC
Rückstellkraft:
400 N
Produktgewicht:
6.900 G | 7 KG
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Balg:
NR/BR
Werkstoff Gehäuse:
Stahl, verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,18*
€ 588,50*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,75*
€ 589,14*
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 527,68*
€ 604,57*
Frei Haus
ab € 614,65*
€ 716,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 721,15*
€ 805,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,57*
€ 719,4383
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,17*
€ 710,6323
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,83*
€ 662,6277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,50*
€ 649,145
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,68*
€ 627,9392
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.