Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-325-95 EB-325-95 (193788) Balgzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO006964
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193788
EAN/GTIN:
     4052568153373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
EB-325-95 EB-325-95 (193788) Balgzylinder
Weitere Informationen:
Baugröße:
325
Erforderlicher Einbau-Durchmesser:
340 MM
Hub:
95 MM
Max. Höhe ausgefahren:
150 MM
Max. Kippwinkel:
15 DEG
Max. Versatz:
10 MM
Min. Einbauhöhe:
51 MM
Funktionsweise:
einfachwirkend
Betriebsdruck:
0 bis 8 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 70 GC
Rückstellkraft:
300 N
Produktgewicht:
4.100 G
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Balg:
NR/BR
Werkstoff Gehäuse:
Stahlverzinkt
Gewicht:
3,9 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,45*
€ 441,97*
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 400,61*
€ 462,87*
Frei Haus
ab € 468,53*
€ 554,14*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,87*
€ 550,8153
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,25*
€ 548,8875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,68*
€ 507,7492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,42*
€ 496,7298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,61*
€ 476,7259
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.