| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO006962 Herst.-Nr.: 36489 EAN/GTIN: 4052568115913 |
| | |
|
| | |
| EB-250-85 EB-250-85 (36489) Balgzylinder Weitere Informationen: | | Baugröße: | 250 | Erforderlicher Einbau-Durchmesser: | 265 MM | Hub: | 85 MM | Max. Höhe ausgefahren: | 140 MM | Max. Kippwinkel: | 20 DEG | Max. Versatz: | 10 MM | Min. Einbauhöhe: | 51 MM | Funktionsweise: | einfachwirkend | Betriebsdruck: | 0 bis 8 BAR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -40 bis 70 GC | Rückstellkraft: | 200 N | Produktgewicht: | 2.300 G | 2,3 KG | Befestigungsart: | mit Innengewinde | Pneumatischer Anschluss: | G3/4 | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Balg: | NR/BR | Werkstoff Gehäuse: | Stahl, verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,27* | € 368,30* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,02* | € 368,70* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 325,36* | € 378,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 379,26* | € 452,48* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 443,34* | € 512,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|