Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-250-185 EB-250-185 (36493) Balgzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO006961
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     36493
EAN/GTIN:
     4052568010249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
EB-250-185 EB-250-185 (36493) Balgzylinder
Weitere Informationen:
Baugröße:
250
Erforderlicher Einbau-Durchmesser:
265 MM
Hub:
185 MM
Max. Höhe ausgefahren:
275 MM
Max. Kippwinkel:
25 DEG
Max. Versatz:
20 MM
Min. Einbauhöhe:
75 MM
Funktionsweise:
einfachwirkend
Betriebsdruck:
0 bis 8 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 70 GC
Rückstellkraft:
200 N
Produktgewicht:
3.000 G
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss:
G3/4
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Balg:
NR/BR
Werkstoff Gehäuse:
Stahlverzinkt
Gewicht:
2,9 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,46*
€ 442,93*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,92*
€ 443,44*
Lager 955
34
€ 5,90*
ab € 401,30*
€ 464,39*
Frei Haus
ab € 468,12*
€ 555,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,39*
€ 552,6241
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,23*
€ 550,0537
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,20*
€ 509,558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,55*
€ 498,0745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,30*
€ 477,547
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.