Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-215-80 EB-215-80 (36488) Balgzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO006960
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     36488
EAN/GTIN:
     4052568115906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
EB-215-80 EB-215-80 (36488) Balgzylinder
Weitere Informationen:
Baugröße:
215
Erforderlicher Einbau-Durchmesser:
230 MM
Hub:
80 MM
Max. Höhe ausgefahren:
135 MM
Max. Kippwinkel:
20 DEG
Max. Versatz:
10 MM
Min. Einbauhöhe:
50 MM
Funktionsweise:
einfachwirkend
Betriebsdruck:
0 bis 8 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 70 GC
Rückstellkraft:
200 N
Produktgewicht:
2.000 G | 1,8 KG
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss:
G3/4
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Balg:
NR/BR
Werkstoff Gehäuse:
Stahl, verzinkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,57*
€ 299,59*
Lager 955
177
€ 5,90*
ab € 262,62*
€ 307,26*
Frei Haus
ab € 304,10*
€ 363,47*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 357,92*
€ 411,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,26*
€ 365,6394
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,13*
€ 359,5347
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,76*
€ 343,6244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,55*
€ 327,9045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,62*
€ 312,5178
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.