Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-145-100 EB-145-100 (36490) Balgzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO006955
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     36490
EAN/GTIN:
     4052568115920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
EB-145-100 EB-145-100 (36490) Balgzylinder
Weitere Informationen:
Baugröße:
145
Erforderlicher Einbau-Durchmesser:
160 MM
Hub:
100 MM
Max. Höhe ausgefahren:
170 MM
Max. Kippwinkel:
30 DEG
Max. Versatz:
20 MM
Min. Einbauhöhe:
70 MM
Funktionsweise:
einfachwirkend
Betriebsdruck:
0 bis 8 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 70 GC
Rückstellkraft:
200 N
Produktgewicht:
1.100 G
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Balg:
NR/BR
Werkstoff Gehäuse:
Stahlverzinkt
Gewicht:
1,3 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,56*
€ 336,69*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,80*
€ 337,04*
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 303,16*
€ 351,66*
Frei Haus
ab € 354,06*
€ 419,67*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,66*
€ 418,4754
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,64*
€ 416,0716
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,22*
€ 391,7718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,39*
€ 378,8841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,16*
€ 360,7604
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.