Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM-50-25-P-A-GF DFM-50-25-P-A-GF (170871) Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO004554
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170871
EAN/GTIN:
     4052568013295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
DFM-50-25-P-A-GF DFM-50-25-P-A-GF (170871) Führungszylinder
Weitere Informationen:
Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte:
50 MM
Hub:
25 MM
Kolben-Durchmesser:
50 mm
Betriebsart Antriebseinheit:
Joch
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Gleitführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Max. Geschwindigkeit:
0,6 M/S
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
1,000 J
Max. zulässige Momentenbelastung Mx in Abhängigkeit vom Hub:
14,100 NM
Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstan:
257,00 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
1.057 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
1.178 N
Bewegte Masse:
2.026,0 G
Produktgewicht:
3.440,0 G
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht:
3,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, DFM-50-25-P-A-GF, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 261,38*
€ 301,65*
Lager 955
29
€ 5,90*
ab € 266,60*
€ 308,49*
Frei Haus
ab € 322,27*
€ 368,00*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,16*
€ 368,08*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 326,30*
€ 413,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,49*
€ 367,1031
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,48*
€ 362,3312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,19*
€ 345,3261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,31*
€ 333,5689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,60*
€ 317,254
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.