Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUA-25-R3 SUA-25-R3 (176885) Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003693
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     176885
EAN/GTIN:
     4052568075354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
ISO-Zylinder
Normzylinder
SUA-25-R3 SUA-25-R3 (176885) Schwenkflansch
Weitere Informationen:
Baugröße:
25
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
45 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Knetlegierungmit Schutzüberzug
Werkstoff Bolzen:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lager:
Kunststoff
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Sicherung:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Hülse:
Federstahl
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Varianten:
Hoher Korrosionsschutz
Gewicht:
0,042 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,66*
€ 52,52*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 40,69*
€ 53,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,85*
€ 58,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,04*
€ 63,1176
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,0704
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,7265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,049
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,4211
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.