Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUA-20 SUA-20 (157320) Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003690
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     157320
EAN/GTIN:
     4052568011550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
ISO-Zylinder
Normzylinder
SUA-20 SUA-20 (157320) Schwenkflansch
Weitere Informationen:
Baugröße:
20
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
41 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Bolzen:
Stahl verzinkt
Werkstoff Lager:
Kunststoff
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Sicherung:
Federstahl
Umgebungstemperatur:
-40 bis 90 GC
Werkstoff Hülse:
Federstahl
Werkstoff Welle:
mit SchutzüberzugStahl
Gewicht:
0,037 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,30*
€ 38,10*
Lager 955
10
€ 8,90*
ab € 29,28*
€ 38,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,21*
€ 41,98*
€ 8,95*
ab € 34,79*
€ 46,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,7912
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,1486
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,7448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,2692
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,0911
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,8432
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.