| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001525 Herst.-Nr.: 174403 EAN/GTIN: 4052568142797 |
| | |
|
| | |
| SNCS-125 SNCS-125 (174403) Schwenkflansch Weitere Informationen: | | Baugröße: | 125 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 1.369 G | 1,4 KG | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt | Umgebungstemperatur: | -40 bis 150 GC | Basierend auf Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) | Werkstoff Gelenklager: | PTFE, Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, normzylinder festo, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, SNCS-125, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 82,29* | € 103,79* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,54* | € 106,43* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 124,70* | € 151,06* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 132,10* | € 159,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,85* | € 223,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|