| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001520 Herst.-Nr.: 174405 EAN/GTIN: 4052568037581 |
| | |
|
| | |
| SNCL-40 SNCL-40 (174405) Schwenkflansch Weitere Informationen: | | Baugröße: | 40 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 95 G | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Lager: | Kunststoff | Werkstoff Schrauben: | Stahlverzinkt | Umgebungstemperatur: | -40 bis 90 GC | Basierend auf Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, U | Gewicht: | 0,095 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, festo schwenkbefestigung pneumatikzylinder, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, SNCL-40, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,85* | € 12,63* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,47* | € 13,20* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 13,72* | € 18,76* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,79* | € 19,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|