| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001518 Herst.-Nr.: 537797 EAN/GTIN: 4052568088842 |
| | |
|
| | |
| SNCL-25-R3 SNCL-25-R3 (537797) Schwenkflansch Weitere Informationen: | | Baugröße: | 25 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 41 G | 0,037 KG | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Knetlegierung, mit Schutzüberzug | Werkstoff Lager: | Kunststoff | Werkstoff Schrauben: | hochlegierter Stahl rostfrei | Umgebungstemperatur: | -40 bis 90 GC | Basierend auf Norm: | ISO 21287 | Varianten: | Hoher Korrosionsschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, normzylinder festo, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, SNCL-25-R3, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,15* | € 21,56* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,82* | € 22,10* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 19,42* | € 26,78* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,10* | € 28,81* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,36* | € 32,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|