Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNCL-16 SNCL-16 (537791) Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001513
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537791
EAN/GTIN:
     4052568049492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
SNCL-16 SNCL-16 (537791) Schwenkflansch
Weitere Informationen:
Baugröße:
16
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
21 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Lager:
Kunststoff
Werkstoff Schrauben:
Stahlverzinkt
Umgebungstemperatur:
-40 bis 90 GC
Basierend auf Norm:
ISO 21287
Gewicht:
0,018 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,18*
€ 10,35*
Lager 955
54
€ 8,90*
ab € 11,08*
€ 15,35*
€ 8,95*
ab € 11,12*
€ 15,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.