| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022637 Herst.-Nr.: SNCL-16 EAN/GTIN: 4052568049492 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 16mm Serie = SNCL Produkttyp = Drehflansch
Das Festo Ein/Aus-Ventil verfügt über einen elektrischen Antrieb mit Schalldämpferrichtung von rechts nach links. Er hat einen Kolbenschieber mit Struktur und seinen C-Wert beträgt 29 l/sbar. Er verwendete einen Betriebsdruck von bis zu 4-10 bar und eine Standard-Nenndurchflussmenge von 7000 l/minDie Umgebungstemperatur beträgt -10 °C bis 50 °C. Schutzart: IP65 Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 16mm | Serie: | SNCL | Produkttyp: | Drehflansch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, festo schwenkbefestigung pneumatikzylinder, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, 2022637, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, SNCL16, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,18* | € 10,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 11,07* | € 15,40* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,15* | € 15,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|