Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNCL-12 SNCL-12 (537790) Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001510
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537790
EAN/GTIN:
     4052568049485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
SNCL-12 SNCL-12 (537790) Schwenkflansch
Weitere Informationen:
Baugröße:
12
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
20 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Lager:
Kunststoff
Werkstoff Schrauben:
Stahlverzinkt
Umgebungstemperatur:
-40 bis 90 GC
Basierend auf Norm:
ISO 21287
Gewicht:
0,018 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,93*
€ 9,97*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,49*
€ 10,39*
Lager 955
52
€ 8,90*
ab € 10,73*
€ 14,72*
€ 8,95*
ab € 15,59*
€ 21,74*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.