| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568049485 Herst.-Nr.: 537790 EAN/GTIN: 4052568049485 |
| |
|
| | |
| Schwenkflansch SNCL-12 Baugröße=12, Basierend auf Norm=ISO 21287, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 90 °C, Produktgewicht=20 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | SNCL | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Baugröße: | 12 | Produktgewicht: | |G | Basierend auf Norm: | ISO 21287 | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Schrauben: | Stahl | verzinkt | Werkstoff Lager: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 6,93* | € 10,04* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,43* | € 10,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 10,66* | € 14,82* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,57* | € 21,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|