| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001506 Herst.-Nr.: 176947 EAN/GTIN: 4052568075446 |
| | |
|
| | |
| SNCB-63-R3 SNCB-63-R3 (176947) Schwenkflansch Weitere Informationen: | | Baugröße: | 63 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 371 G | 0,37 KG | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Druckguss, mit Schutzüberzug | Werkstoff Bolzen: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Lager: | Kunststoff | Werkstoff Schrauben: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Sicherung: | Federstahl, verzinkt | Umgebungstemperatur: | -40 bis 90 GC | Basierend auf Norm: | ISO 15552 | Varianten: | Hoher Korrosionsschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, normzylinder festo, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, SNCB-63-R3, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,65* | € 39,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,92* | € 39,25* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 31,84* | € 42,16* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,71* | € 44,31* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 37,17* | € 50,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|