Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNCB-40-R3 SNCB-40-R3 (176945) Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001502
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     176945
EAN/GTIN:
     4052568075422
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
ISO-Zylinder
Normzylinder
SNCB-40-R3 SNCB-40-R3 (176945) Schwenkflansch
Weitere Informationen:
Baugröße:
40
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
151 G | 0,15 KG
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Druckguss, mit Schutzüberzug
Werkstoff Bolzen:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lager:
Kunststoff
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Sicherung:
Federstahl, verzinkt
Umgebungstemperatur:
-40 bis 90 GC
Basierend auf Norm:
ISO 15552
Varianten:
Hoher Korrosionsschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,29*
€ 30,04*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,81*
€ 30,06*
Lager 955
110
€ 8,90*
ab € 24,05*
€ 32,18*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 25,35*
€ 33,74*
€ 8,95*
ab € 27,90*
€ 38,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,2942
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,8539
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,7595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,3196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,1177
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,6195
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.