| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001498 Herst.-Nr.: 176950 EAN/GTIN: 4052568143855 |
| | |
|
| | |
| SNCB-125-R3 SNCB-125-R3 (176950) Schwenkflansch Weitere Informationen: | | Baugröße: | 125 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 1.776 G | 1,7 KG | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Druckguss, mit Schutzüberzug | Werkstoff Bolzen: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Lager: | Kunststoff | Werkstoff Schrauben: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Sicherung: | Federstahl, verzinkt | Umgebungstemperatur: | -40 bis 90 GC | Basierend auf Norm: | ISO 15552 | Varianten: | Hoher Korrosionsschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, normzylinder festo, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, SNCB-125-R3, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,03* | € 121,58* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,03* | € 121,71* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 107,79* | € 130,41* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 113,20* | € 137,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,30* | € 155,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|