| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001497 Herst.-Nr.: 174396 EAN/GTIN: 4052568004859 |
| | |
|
| | |
| SNCB-125 SNCB-125 (174396) Schwenkflansch Weitere Informationen: | | Baugröße: | 125 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 1.860 G | 1,8 KG | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Bolzen: | Stahl verzinkt | Werkstoff Lager: | Kunststoff | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Sicherung: | Federstahl, verzinkt | Umgebungstemperatur: | -40 bis 90 GC | Basierend auf Norm: | ISO 15552 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, normzylinder festo, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, SNCB-125, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 46,03* | € 61,54* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,33* | € 62,54* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 69,27* | € 87,21* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 73,79* | € 91,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,35* | € 126,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|