| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001495 Herst.-Nr.: 174395 EAN/GTIN: 4052568014056 |
| | |
|
| | |
| SNCB-100 SNCB-100 (174395) Schwenkflansch Weitere Informationen: | | Baugröße: | 100 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 1.035 G | 1 KG | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Bolzen: | Stahl verzinkt | Werkstoff Lager: | Kunststoff | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Sicherung: | Federstahl, verzinkt | Umgebungstemperatur: | -40 bis 90 GC | Basierend auf Norm: | ISO 15552 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, normzylinder festo, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, normzylinder iso 15552, SNCB-100, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,76* | € 34,94* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,08* | € 35,79* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 39,03* | € 51,24* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 41,25* | € 54,08* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 56,44* | € 73,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|