Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGS-M12 SGS-M12 (9257) Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGS-M12 SGS-M12 (9257) Gelenkkopf
SGS-M12 SGS-M12 (9257) Gelenkkopf
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001347
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9257
EAN/GTIN:
     4052568001773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
festo gelenkauge
gelenkauge
SGS-M12 SGS-M12 (9257) Gelenkkopf
Weitere Informationen:
Baugröße:
M12
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Produktgewicht:
132 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Außenring:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
Stahl verzinkt
Werkstoff Innenring:
Stahl
Werkstoff Mutter:
Stahl verzinkt
Basierend auf Norm:
ISO 12240-4
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: SGS-M12, Festo-Originalteile, Gelenkköpfe, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 12,97*
€ 18,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,98*
€ 18,91*
€ 8,95*
ab € 21,43*
€ 29,13*
Lager 955
46
€ 8,90*
ab € 23,49*
€ 30,80*
€ 5,46*
ab € 23,89*
€ 31,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,652
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,1998
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,4386
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,2851
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,9531
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.