| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001321 Herst.-Nr.: 539925 EAN/GTIN: 4052568050092 |
| | |
|
| | |
| SBN-40 SBN-40 (539925) Schwenkbefestigung Weitere Informationen: | | Baugröße: | 40 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -40 bis 90 GC | Produktgewicht: | 593 G | 0,45 KG | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Stahl verzinkt | Werkstoff Lager: | Bronze | Einbaulage: | beliebig | Werkstoff Bolzen: | Stahl verzinkt | Werkstoff Befestigungsring: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Winkel: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,73* | € 19,52* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 16,97* | € 23,27* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,08* | € 26,08* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,03* | € 29,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|