Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HNC-125 HNC-125 (174375) Fußbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001229
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     174375
EAN/GTIN:
     4052568074838
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
HNC-125 HNC-125 (174375) Fußbefestigung
Weitere Informationen:
Baugröße:
125
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
1.902,00 G
Werkstoff Befestigung:
Stahlverzinkt
Werkstoff Schrauben:
Stahlverzinkt
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Basierend auf Norm:
ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, U
Entspricht Norm:
ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, U
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Gewicht:
1,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Montagehalterung, Zylinder-Fußbefestigung, festo normzylinder iso 15552, iso zylinder, iso-zylinder festo, HNC-125, Festo-Originalteile, Fußbefestigungen, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,83*
€ 32,69*
Lager 955
13
€ 8,90*
ab € 36,58*
€ 47,69*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 38,76*
€ 50,39*
€ 8,95*
ab € 53,30*
€ 70,08*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,7511
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,45*
€ 56,4655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,79*
€ 53,3001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,8483
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,8848
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,5302
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.