| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030846 Herst.-Nr.: HNC-125 EAN/GTIN: 4052568074838 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 125mm Serie = HNC-125
Die Festo Fußbefestigung HNC-125 basiert auf der Norm ISO 15552 (früher auch VDMA 24652 und ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290). Es entspricht der Norm ISO 15552 (früher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) und KorrosionsbeständigkeitGewindegröße 125 Umgebungstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 150 °C. Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 125mm | Serie: | HNC-125 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehalterung, Zylinder-Fußbefestigung, festo normzylinder iso 15552, iso zylinder, iso-zylinder festo, 2030846, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, HNC125, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,69* | € 32,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 36,72* | € 47,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 38,65* | € 50,24* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 53,28* | € 70,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|