| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001166 Herst.-Nr.: 6140 EAN/GTIN: 4052568001049 |
| | |
|
| | |
| FK-M10X1,25 FK-M10X1,25 (6140) Flexo-Kupplung Weitere Informationen: | | Baugröße: | M10x1,25 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -40 bis 150 GC | Produktgewicht: | 210 G | 0,22 KG | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Buchse: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Gehäuse: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Kugelbolzen: | Einsatzstahl | Werkstoff Kugelscheibe: | Einsatzstahl | Werkstoff Mutter: | Stahl, verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Drehelastische Kupplung, Klauen-Wellenkupplung, normzylinder festo, iso zylinder, normzylinder iso 15552, FK-M10X1,25, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,05* | € 20,29* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,85* | € 20,82* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 17,04* | € 23,87* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 20,92* | € 29,83* | | | | | 46 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 26,09* | € 37,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|