Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSNU-16-10-P-A DSNU-16-10-P-A (19198) Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO000828
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     19198
EAN/GTIN:
     4052568003104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DSNU-16-10-P-A DSNU-16-10-P-A (19198) Normzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
10 MM
Kolben-Durchmesser:
16 mm
Kolbenstangengewinde:
M6
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
CETOP RP 52 PISO 6432
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Konstruktiver Aufbau:
KolbenKolbenstangeZylinderrohr
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,15 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
103,7 N
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
89,9 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
2 G
Befestigungsart:
mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierungfarblos eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBRTPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
120,6 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
23,0 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
4,6 G
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, DSNU-16-10-P-A, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 6432-Zylinder, Klein-Zylinder, Linear-Zylinder, Mini-Zylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,48*
€ 34,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,13*
€ 36,07*
Lager 955
147
€ 8,90*
ab € 32,93*
€ 43,60*
€ 8,95*
ab € 36,95*
€ 49,98*
Frei Haus
ab € 52,79*
€ 67,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,884
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,96*
€ 51,1224
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,9808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,1367
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,1867
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
HBN-12/16X2
ab € 3,15*
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-4-D
ab € 10,13*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,46*
Zubehör
Festo
QSM-M5-4
ab € 21,71*
Zubehör
Sick
MZC1-4V3PS-KP0
ab € 35,76*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 30,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.